Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152979
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     644220/43
EAN/GTIN:
     4051428057363
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh ARGON BLUE LOW ESD S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Argon Blue Low 644220, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
• Vorderkappenschutz, metallfrei
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
Material: Schaft: geöltes Nubukleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1260 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-blau
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Kappenschutz
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Fiberglas
Schuhgröße:
43
Größenspiegel:
40-49
Material Schaft:
Nubukleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Laufsohle:
naturalFLEXMOTION™
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Material Durchtrittsohle:
Keramikfaser
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
geölt
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 86,10*
1 Tag
21
pro Paar
€ 5,45*
ab € 75,00*
€ 86,11*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,02*
€ 86,13*
1 Tag
21
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 86,51*
Lager 223
24
pro Paar
€ 8,50*
ab € 100,46*
€ 114,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,24*
€ 135,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,10*
€ 135,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,37*
€ 127,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,42*
€ 125,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.