Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Arbeitsjacke 24 blue-red Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke 24 blue-red Gr. L
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke 24 blue-red Gr. L
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke 24 blue-red Gr. L
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke 24 blue-red Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-8153351
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784764278
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

FORTIS Arbeitsjacke 24 blue-red Gr. L

Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
• Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Bis 40 °C waschbar
Ausführung:
• Innen mit Microfleece
• Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
• Viele Reißverschlusstaschen
• Stiftetasche auf dem Oberarm
• Innentasche mit Klettverschluss
• Verstellbare Saumweite
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in 4XL erhältlich
Weitere Informationen:
Basis:
Softshelljacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
L
Material:
96 % Polyester (PES) , 4 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Softshell
Grammatur:
320 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
rot
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Aufhänger
Gefährdung:
Wind
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Saum
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
winddicht
Gewebeart Innenmaterial:
Mikrofleece
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,69*
€ 57,26*
7 Tage
198
€ 4,95*
ab € 45,26*
€ 57,52*
3 Tage
198
€ 5,90*
ab € 47,65*
€ 60,65*
€ 4,80*
ab € 50,65*
€ 63,45*
Lager 223
198
€ 8,50*
ab € 62,31*
€ 77,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.