| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153358 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784764346 |
| |
|
| | |
| FORTIS Arbeitsjacke 24 brown/beige Gr. M Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar Ausführung: • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Stiftetasche auf dem Oberarm • Innentasche mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in 4XL erhältlich Weitere Informationen: | | Basis: | Softshelljacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | M | Material: | 96 % Polyester (PES) , 4 % Elasthan (EL) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Softshell | Grammatur: | 320 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | braun | Nebenfarbe: | beige | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Aufhänger | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Saum | Materialverarbeitung: | einlagig | Besonderheit Material: | winddicht | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrofleece |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke herren, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,81* | € 57,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,95* | € 60,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,56* | € 60,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,86* | € 60,80* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,74* | € 77,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|