| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153428 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661825646 |
| |
|
| | |
| UNIVET Brille 553 UP-NEXXT antikratz antibeschlag (Schutzbrille) Schutzbrille »553 Zeronoise« Eigenschaften • Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus • Verkürzte Bügel verhindern Verlust der Lärmdämmung • Patentierte Bügeln ermöglichen Kombination mit Gehörschutzkapseln Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten unter guten Sichtbedingungen Zulassung/Norm: EN 166, EN 170 Gewicht: 19 g Scheibe: klar Rahmenfarbe: farblos Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Schutzbrille | Gewicht: | 19 g | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Farbe Befestigung: | farblos | Farbe Brillengestell: | farblos | Scheiben austauschbar: | Nein | Eignung als Überbrille: | Nein | Bügellänge veränderbar: | Nein | Farbbesonderheit Befestigung: | transparent | Oberflächenvergütung Scheibe: | antibeschlag | Farbbesonderheit Brillengestell: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 3,89* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,90* | € 6,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,01* | € 6,22* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,13* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|