| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153467 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661820085 |
| |
|
| | |
| UNIVET Brille 5X8 antikratz antibeschlag (Schutzbrille) Schutzbrille »5X8« Eigenschaften: • Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus • Zwei-Komponenten Nasensteg vermindert Druck • Bügel verstellbar in Länge und Neigung • Ergonomische Linienführung • SoftPad™ Technologie für Tragekomfort Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166, EN 170 Gewicht: 29 g Scheibe: klar Rahmenfarbe: grau-grün Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Gewicht: | 29 g | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Farbe Brillengestell: | grau | Scheiben austauschbar: | Nein | Eignung als Überbrille: | Nein | Bügellänge veränderbar: | Ja | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 9,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,41* | € 11,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,91* | € 11,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,65* | € 11,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,78* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|