ELYSEE Arbeitsjacke Basel schwarz-grau Gr. XXL
Outdoorjacken »Basel« und »Genf«
Eigenschaften:
• Abrieb- und reißfest
• Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
Ausführung:
• Robustes Canvasgewebe
• Moderne und ergonomische Passform
• Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• Ärmel herausnehmbar: Jacke ist auch als Weste tragbar
• Thermo-Innenweste, kann separat getragen werden
• Verlängertes Rückenteil
• Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen
• Weitenverstellbarer Ärmelsaum
• Adressfeld im Innenteil der Jacke
• Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
• Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
• Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
• Je eine Handy-Innentasche in Jacke und Weste
Material:
Außenjacke Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Außenjacke Futter: 100 % Polyester
Innenweste Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Innenweste Futter: 100 % Polyester
Innenweste Wattierung: 100 % Polyester
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
4: | 4 |
Norm: | ohne |
Basis: | Bundjacke |
Branche: | universelle Branche |
Bundart: | Ärmelbund |
Größe: | 4 |
Farbe: | schwarz |
Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) |
Armlänge: | 1/1 Arm |
Gewebeart: | Canvas |
Grammatur: | 280 g/m² |
S - XXXXL: | S - XXXXL |
Farbigkeit: | mehrfarbig |
Hauptfarbe: | schwarz |
Nebenfarbe: | grau |
Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (beidseitig) |
Ausstattung: | herausnehmbare Weste |
Gefährdung: | Abrieb |
Sichtbarkeit: | Reflexpaspel |
Textilpflege: | Waschen 60 °C |
Geschlecht: | Unisex |
Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) |
Verschlussart: | Reißverschluss mit Patte, Klettverschlüssen und Druckknöpfen |
Größenspiegel: | S-3XL |
Verarbeitung Naht: | genäht |
Weitenverstellung: | Klettverschluss (Ärmel) |
Eigenname Material: | Canvas |
Kleidungsgröße: | 2XL |
Besonderheit Material: | robust |
Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert |
verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln: | verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln |
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280g/m²; Futter: 100% Polyester: | Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280g/m²; Futter: 100% Polyester |