SAFESTYLE Warnschutzparka Spencer 4in1 gelb-marine Gr. M (Arbeitsjacke)
Warnschutzparkas »TRAVIS« und »SPENCER«
Ausführung:
• Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
• Winddicht
• Mit atmungsaktiver PU-Beschichtung
• Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
• Öl- und schmutzabweisend
• Hoch abrieb- und reißfest
• Nähte geschweißt
• Kapuze im Kragen
• Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss und Druckknöpfe
• Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln, auch als Weste tragbar
• Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
• Eine Brusttasche mit Klettverschluss
• Je zwei Hüfttaschen mit seitlichem Einschub an Innen- und Außenjacke
• Je eine Innentasche mit Klettverschluss an Innen- und Außenjacke
• Reflexstreifen aus 3MTM-ScotchliteTM-Reflective Material
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 2, Innenweste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/3, EN 14058 Klasse 1, EN 340
| |
1: | 1 |
Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3 |
Basis: | Warnschutzparka |
Branche: | universelle Branche |
Bundart: | Ärmelbund |
S-XXXXL: | S-XXXXL |
Farbe: | gelb |
Material: | 100 % Polyester (PES) |
Armlänge: | 1/1 Arm |
Gewebeart: | Oxford |
Kragenart: | Stehkragen |
Farbigkeit: | mehrfarbig |
Hauptfarbe: | gelb |
Nebenfarbe: | blau |
Taschenart: | Brusttasche mit Klettverschluss |
Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) |
Gefährdung: | Wind |
Nebenfarbton: | marineblau |
Sichtbarkeit: | Reflexstreifen |
Geschlecht: | Unisex |
Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) |
Verschlussart: | Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen |
Größenspiegel: | 0-6 |
Verarbeitung Naht: | geschweißt |
Weitenverstellung: | Klettverschluss (Ärmel) |
Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ |
Kleidungsgröße: | M |
Materialverarbeitung: | einlagig |
Besonderheit Material: | atmungsaktiv |
Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend |
Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert |
Druckmessung (Wassersäule): | 2000 mm |
Wasserdampfdurchlässigkeit: | 2000 g/m²/24 h |
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein |
EN 343 Klasse 3, EN 14058, EN ISO 20471: Außenjacke: Klasse 3, Innenjacke/Weste: Klasse 2, EN 340: | EN 343 Klasse 3, EN 14058, EN ISO 20471: Außenjacke: Klasse 3, Innenjacke/Weste: Klasse 2, EN 340 |
Obermaterial: 100% Polyester mit atmungsaktiver Beschichtung, Wattierung: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester: | Obermaterial: 100% Polyester mit atmungsaktiver Beschichtung, Wattierung: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester |