Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8153796 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033546199947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-POWER Jeanshose PLATINUM BUTTON Rust Jeans Gr. 52 Jeanshose »Platinum Button« Ausführung: • Free-Pocket-Gesäßtaschen • Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen • Kniepolstertaschen aus Cordura® • 2 große Schubtaschen • Münzfach • Seitentasche für Werkzeuge • Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach • Ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material • Hammerschlaufe • Verstärkte Tascheneingriffe • Dreifachnähte Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m² Farbe: dunkelblau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Naht: | Dreifachnaht | Norm: | DIN EN ISO 13688 | Basis: | Berufshose | Branche: | universelle Branche | Größe: | 52 | Farbe: | blau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 70 % Baumwolle (CO), 27 % Polyester (PES), 3 % Elasthan (EL) | Grammatur: | 330 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | blau | Taschenart: | Einschubtasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Schlaufenart: | Hammerschlaufe | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Größenspiegel: | 44-64 | Verarbeitung Naht: | genäht | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 52 | Besonderheit Material: | abriebfest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 44,29* | € 54,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 44,79* | € 54,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 45,26* | € 55,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,50* | € 60,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 72,85* | € 87,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|