Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Jeanshose PLATINUM BUTTON Rust Jeans Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Jeanshose PLATINUM BUTTON Rust Jeans Gr. 60
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Jeanshose PLATINUM BUTTON Rust Jeans Gr. 60
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Jeanshose PLATINUM BUTTON Rust Jeans Gr. 60
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Jeanshose PLATINUM BUTTON Rust Jeans Gr. 60
Artikel-Nr.:
     223-8153800
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546199985
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

U-POWER Jeanshose PLATINUM BUTTON Rust Jeans Gr. 60

Jeanshose »Platinum Button«

Ausführung:
• Free-Pocket-Gesäßtaschen
• Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen
• Kniepolstertaschen aus Cordura®
• 2 große Schubtaschen
• Münzfach
• Seitentasche für Werkzeuge
• Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach
• Ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material
• Hammerschlaufe
• Verstärkte Tascheneingriffe
• Dreifachnähte
Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m²
Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Naht:
Dreifachnaht
Norm:
DIN EN ISO 13688
Basis:
Berufshose
Branche:
universelle Branche
Größe:
60
Farbe:
blau
Hosenart:
lange Hose
Material:
70 % Baumwolle (CO), 27 % Polyester (PES), 3 % Elasthan (EL)
Grammatur:
330 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Einschubtasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Schlaufenart:
Hammerschlaufe
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Größenspiegel:
44-64
Verarbeitung Naht:
genäht
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
60
Besonderheit Material:
abriebfest
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 54,89*
€ 70,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 70,29*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,15*
€ 70,59*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,82*
€ 74,87*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 72,93*
€ 90,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.