Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8153818
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642750/44
EAN/GTIN:
     4051428045872
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh RIO BLACK LOW S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Rio Black Low 642750, S3 SRC

Zulassung/Norm: S3 SRC EN ISO 20345
Ausführung:
• Vorderkappe und Fersenschutz
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT
Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1260 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-blau
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Kappenschutz
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
44
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Veloursleder
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Sicherheitsklasse:
S3
Bezeichnung Laufsohle:
METRO PROTECT
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Durchtrittsohle:
Keramikfaser
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Besonderheit Material Schaft:
hydrophobiert
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 82,72*
1 Tag
16
pro Paar
€ 5,45*
ab € 72,02*
€ 82,73*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,40*
€ 82,75*
1 Tag
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 83,10*
Lager 223
21
pro Paar
€ 8,50*
ab € 96,24*
€ 109,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,60*
€ 130,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,48*
€ 130,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,96*
€ 122,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,91*
€ 120,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,24*
€ 114,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.