Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh Ultrane 500 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Ultrane 500 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Ultrane 500 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Ultrane 500 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Ultrane 500 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Ultrane 500 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Ultrane 500 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8153913
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425004111
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

MAPA Montagehandschuh Ultrane 500 Gr. 11

Montagehandschuh »Ultrane Grip & Proof 500«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016
• Für Präzisionsarbeiten mit öligen Teilen
• Leicht und flexibel für Fingerfertigkeit, Tastempfinden und Komfort
• Effektiver Grip durch die spezielle Nitrilbeschichtung (Grip&Proof-Technologie)
• Schutz der Haut gegen Öle, Fette, Schmiermittel u.Ä. durch die ölabweisende Beschichtung
• Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
• Nahtlos gestrickt mit elastischem Bund
• Handfläche und Finger beschichtet, Handrücken unbeschichtet
Anwendungsbereiche: Allroundhandschuh für fingerfertige Arbeiten unter öligen und feuchten Bedingungen, z.B. Automobilindustrie und -zulieferer, (Fein-)Montage, Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Maschinenbau, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau, leichte Wartungsarbeiten, Lager und Transport
Material: Nahtloser Textilstrick, teilbeschichtet mit Nitril (Grip&Proof-Technologie)
Länge: 230–280 mm
Farbe: dunkelblau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
280 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Nitril
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
blau
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4121X
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
239
12
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,68*
3 Tage
144
12
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 3,93*
12
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 3,95*
4 Tage
122
12
€ 4,79*
ab € 3,05*
€ 3,98*
Lager 223
144
12
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 5,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 60,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
2440
ab € 5,66*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.