Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite
Artikel-Nr.:
     223-8153973
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8524-45
EAN/GTIN:
     4031783080329
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.45 - normale Weite

• Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnüren mit zusätzlichem seitlichen Reißverschluss für schnellen Ein- und Ausstieg • Schaft aus glattem Rindleder, ohne seitliche Nähte, hochwertiger YKK-Reißverschluss, geschlossene gepolsterte Staublasche • Überkappe • komplett warm gefüttert mit Weblammfutter • Mit Weblamm warm gefütterte Einlegesohle • PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kälteisolierend • Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle • Größe 38-48 / Weite 11
Weitere Informationen:
Form:
C
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Winterstiefel
Weite:
11
Branche:
Baugewerbe
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Hinterkappe
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
wärmeisolierend
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
45
Größenspiegel:
38-48
Material Schaft:
Rindleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
nicht kreidend
Material Zwischensohle:
Stahl
Kältebeständigkeit bis:
-20 °C
Bezeichnung Innenmaterial:
Weblammfutter
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Besonderheit Material Schaft:
glatt
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 50,23*
€ 63,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,31*
€ 63,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,63*
€ 63,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 64,16*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 82,30*
€ 100,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,50*
€ 119,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,27*
€ 119,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,38*
€ 113,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 82,30*
€ 97,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8524
ab € 53,40*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 51,44*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 51,19*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 52,44*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 49,78*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 50,48*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 49,88*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 55,67*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 52,96*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 55,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.