| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153986 Herst.-Nr.: 130430-1220-52 EAN/GTIN: 4030646270891 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitshose Twill BRUNO anthrazit-schwarz Gr.52 FHB BRUNO Arbeitshose, 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, links Beintasche + Handytasche, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Berufshose | Branche: | universelle Branche | Größe: | 52 | Farbe: | grau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Twill | Grammatur: | 300 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Hauptfarbton: | anthrazit | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 40-66, 23-30, 84-114 | Kleidungsgröße: | 52 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,00* | € 54,55* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,90* | € 55,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,14* | € 55,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 46,23* | € 55,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 48,47* | € 58,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|