Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCESS WORKWEAR Arbeitsjacke Champ grün-grau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Arbeitsjacke Champ grün-grau Gr. M
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Arbeitsjacke Champ grün-grau Gr. M
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Arbeitsjacke Champ grün-grau Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8154019
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250331808257
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grün

EXCESS WORKWEAR Arbeitsjacke Champ grün-grau Gr. M

Arbeitsjacke »CHAMP«

Ausführung:
• Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss
• Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen
• Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
• Offene Armtasche links
• Elastische Armbündchen
• Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
M
Farbe:
grün
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
280 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
grau
Taschenart:
Brusttasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Netzeinsatz
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
S-XXL
Kleidungsgröße:
M
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke m, arbeitsjacken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,92*
€ 56,46*
€ 4,90*
ab € 48,06*
€ 63,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,71*
€ 63,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,17*
€ 64,33*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 64,31*
€ 81,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.