| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154033 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250331806512 |
| |
|
| | |
| EXCESS WORKWEAR Bermuda Champ weiß-grau Gr. 52 Bermuda »CHAMP« Eigenschaften: • Ergonomische Passform für maximale Bewegungsfreiheit • Leicht und angenehm zu tragen • Leicht waschbar und pflegeleicht Ausführung: • Knielang • Robuste Verarbeitung mit 3-fach-Nähten an stark beanspruchten Stellen • Strapazierfähiges und atmungsaktives Twill-Mischgewebe • Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten und griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen • Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche • Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach • Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter • Mehrzwecköse für Karabinerhaken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Naht: | Dreifachnaht | Norm: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 52 | Farbe: | weiß | Hosenart: | kurze Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | weiß | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Größenspiegel: | 48-60 | Kleidungsgröße: | 52 | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Besonderheit Schlaufe: | verstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen weiß, berufshose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,71* | € 43,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,21* | € 43,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,61* | € 44,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,27* | € 45,14* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,57* | € 57,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|