Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541 Gr. 9/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541 Gr. 9/XL
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541 Gr. 9/XL
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541 Gr. 9/XL
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541 Gr. 9/XL
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541 Gr. 9/XL
Artikel-Nr.:
     223-8154060
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792023849
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541 Gr. 9/XL

Schnittschutzhandschuh »Showa S-TEX 541«

Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.2)
Eigenschaften:
• Leichtgewichtige Handinnenflächenbeschichtung
• Optimale Fingerfertigkeit
• Griffsicherheit und Flexibilität
Anwendungsbereiche: Öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen
Material: Patentierte Hagane CoilTM Faser, Edelstahlkern, Polyurethanbeschichtung
Länge: 220–275 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Ausstattung:
vorgeformte Finger
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
8-10
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
18.7 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Hagane Coil®
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Edelstahl
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4341DX
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 11,02*
2 Tage
40
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 11,51*
Lager 223
40
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 11,89*
€ 14,68*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 80,79*
€ 102,15*
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 115,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 146,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.