Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     223-8154284
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260108681617
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
esd-stiefel s3
esd stiefel

LUPRIFLEX Forststiefel Eco-Hunter Basic S3 Gr. 44

Forstsicherheitsstiefel »Eco-Hunter Basic«, S3

Ausführung:
• Gepolsterte Faltlasche
• Blattfutter aus Leder
• Gepolsterter Synthetik-Kragen
• D-Ring-Schnelllaufschnürung mit einzeln vernieteten Haken und Ösen
• PU-Überkappe
Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter
Zulassung/Norm: EN ISO 17249:2012 P A FO SRC
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlsohle, Schnittschutzeinlage, Schnittschutzklasse 1
Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Form:
C
Norm:
DIN EN ISO 17249
Basis:
Forststiefel
Profil:
5 mm
Branche:
Landwirtschaft
Größe:
44
Kategorie:
S3
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Farbe Sohle:
schwarz
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Farbe Schaft:
schwarz
Schutzklasse:
1 = 20 m/s (Kettensägengeschwindigkeit)
Innenmaterial:
Leder
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Größenspiegel:
39-48
Material Schaft:
Rindnarbenleder
Nebenfarbe Schaft:
orange
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Laufsohle:
rutschfest
Material Durchtrittsohle:
Stahl
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,13*
€ 96,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 97,19*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 108,18*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 91,66*
€ 109,75*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 118,17*
€ 140,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,74*
€ 167,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,22*
€ 165,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,67*
€ 155,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,04*
€ 151,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.