Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Fleecehemdjacke rot-kariert Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Fleecehemdjacke rot-kariert Gr. XXL
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Fleecehemdjacke rot-kariert Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     223-8154548
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973085899
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

ELUTEX Fleecehemdjacke rot-kariert Gr. XXL

Fleece-Hemdjacke

Ausführung:
• Leichte Fleecejacke
• Kinnschutz
• Dehnbares Piping an Bund und Ärmelenden
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
Material: 100 % Polyester (200 g/m²)
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
XXL
Farbe:
rot
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
200 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
Kälte
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-XXL
Kleidungsgröße:
2XL
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 24,21*
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 17,77*
€ 24,38*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 17,81*
€ 24,42*
10 Tage
7
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 25,06*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 23,33*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.