Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8154564
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546129227
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Savana S3 Gr. 38 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Savana«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – Lasche für komfortables
Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE",
Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe
Aluminium gelocht,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 900 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
braun
Nebenfarbe:
braun
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
38
Größenspiegel:
38-48
Material Schaft:
Leder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Besonderheit Material Schaft:
wasserabweisend
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 73,37*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,92*
€ 73,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,74*
€ 76,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 79,44*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 85,26*
€ 101,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,68*
€ 121,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,99*
€ 111,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,26*
€ 101,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.