Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 48 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht WICA WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8154632
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888241334
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

WICA Sicherheitshalbschuh Cesaro S3 SRA Gr. 48 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Cesaro«, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
• Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
• Angenähte, gepolsterte Staublasche
• Reflexmaterial an der Seite und Ferse
• Atmungsaktives Innenfutter
• Anziehhilfe an Lasche und Ferse
• Antistatische Laufsohle
• Öl- und säurebeständige Laufsohle
• Komplett metallfrei
• Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen
• Gepolsterter Kragen
• Verschluss mit Kunststoff-Ösen
Fußbett: Herausnehmbares,
anatomisches Fußbett
Sohle: Helle, rutschhemmende
2-Schicht-PU/TPU-Laufsohle,
nicht kreidend
Material: Schaft aus schwarzem
Nubukleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und
durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 11
Weitere Informationen:
48:
48
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
39-50:
39-50
Basis:
Halbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
integrierter Fersenstabilisator
Gefährdung:
elektrostatische Risiken
Besonderheit:
metallfrei
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhgröße:
48
Größenspiegel:
39-50
Material Schaft:
Nubukleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Nebenfarbton Schaft:
silber
Sicherheitsklasse:
S3
Material Verstärkung:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Besonderheit Laufsohle:
antistatisch
Material Zwischensohle:
Gewebe
Schaft aus Nubuk-Leder:
Schaft aus Nubuk-Leder
EN ISO 20345:2011 S3 SRC:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRA
Bauwirtschaft, Handwerk, Industrie, etc. mit intergriertem TPU-Fersenstabilisator, herausnehmbares anatomisches Fußbett , helle Laufsohle; nicht kreidend, Reflexmaterial an der Seite und Ferse, atmungsaktives Innenfutter und Anziehhilfe an der Lasche:
Bauwirtschaft, Handwerk, Industrie, etc. mit intergriertem TPU-Fersenstabilisator, herausnehmbares anatomisches Fußbett , helle Laufsohle; nicht kreidend, Reflexmaterial an der Seite und Ferse, atmungsaktives Innenfutter und Anziehhilfe an der Lasche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,64*
€ 44,43*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,52*
€ 44,65*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 40,34*
€ 51,22*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 41,59*
€ 52,59*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 51,54*
€ 64,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.