Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8154728
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965078216
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 45 (Arbeitssandale)

Sicherheitssandale »3113 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Integriertes, anatomisch geformtes Lamellenfußbett
• Wirbelsäulen- und gelenkeschonendes Gehen und Stehen
Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig,
antistatisch, rutschhemmend
Material: Schaft aus Microfiber
und Textilien
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite:12
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitssandale
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
680 kg
Kategorie:
S1
Ausstattung:
Tieffußbett
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Doppelklettverschluss
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
45
Größenspiegel:
36-47
Material Schaft:
Mikrofaser
Leder-Textil-Schuh:
Leder-Textil-Schuh
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Brandsohle:
Leder
Sicherheitsklasse:
S1
Bezeichnung Innenmaterial:
Lederfutter
Besonderheit Innenmaterial:
naturbelassen
Besonderheit Material Brandsohle:
vegetabil gegerbt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,19*
€ 87,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 87,67*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 74,08*
€ 89,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 92,03*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 95,96*
€ 114,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,45*
€ 136,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,18*
€ 134,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,45*
€ 126,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,41*
€ 123,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,96*
€ 114,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.