Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex
Artikel-Nr.:
     223-8154785
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888115291
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

STRONGHAND Chemikalienhandschuh Moratuwa Latex

Chemikalienschutzhandschuh »Moratuwa«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• AQL: 1,5
• Schweißabsorbierend
• Futter antibakteriell ausgerüstet
• Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie
Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter
Länge: ca. 300 mm
Stärke: ca. 1,40 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
10 H:
10 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Latex:
Latex
Länge:
300 mm
Branche:
Landwirtschaft
Größe:
10H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
lang
Besonderheit:
sanitized behandelt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
8.5, 9.5, 10.5:
8.5, 9.5, 10.5
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
08H-10H
Materialstärke:
1.4 mm
AQL (DIN EN 374):
1.5
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Besonderheit Material:
schweißabsorbierend
Farbe Material Handschuh:
blau
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikot
EN 420, EN 388, EN 374 Kat 3:
EN 420, EN 388, EN 374 Kat 3
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AKL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4131
Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, Chemische Industrie Sicherer Nass- und Trockengriff, lange Stulpe zum Schutz der Unterarme:
Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, Chemische Industrie Sicherer Nass- und Trockengriff, lange Stulpe zum Schutz der Unterarme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
600
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,95*
5 Tage
492
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,25*
7 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,44*
2 Tage
492
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,53*
Lager 223
492
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,28*
€ 5,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 67,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.