ELYSEE JackeSoftshell mit Kapuze schwarz Gr. S
Softshell-Jacke mit Kapuze
Eigenschaften:
• Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
• Winddicht
• Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
• Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
• Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
Ausführung:
• Material ist wind- und wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
• Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
• Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
• Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
• Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
• Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
• Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
• Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
• Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
• Eine Innentasche für MP3-Player
• Zwei Innentaschen im Futter
• Eine Handytasche im Futter
• 3-Lagen-Laminat (Softshell)
Material:
Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz
| |
0: | 0 |
Basis: | Softshelljacke |
Branche: | universelle Branche |
Größe: | 0 |
S-XXXXL: | S-XXXXL |
Farbe: | schwarz |
Material: | 96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL) |
Armlänge: | 1/1 Arm |
Gewebeart: | Softshell |
Kragenart: | Stehkragen |
Farbigkeit: | einfarbig |
Hauptfarbe: | schwarz |
Nebenfarbe: | blau |
Taschenart: | Hüfttasche mit Reißverschluss (beidseitig) |
Ausstattung: | abnehmbare Kapuze |
Gefährdung: | Wind |
Sichtbarkeit: | Reflexpaspel |
Geschlecht: | Unisex |
Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) |
Verschlussart: | Reißverschluss |
Größenspiegel: | 0-6 |
Verarbeitung Naht: | genäht |
Weitenverstellung: | Klettverschluss (Ärmel) |
Kleidungsgröße: | S |
Materialverarbeitung: | dreilagig |
Besonderheit Material: | winddicht |
Eigenname Innenmaterial: | Thinsulate™ |
Gewebeart Innenmaterial: | Watte |
Besonderheit Innenmaterial: | wattiert |
Druckmessung (Wassersäule): | 8000 mm |
Wasserdampfdurchlässigkeit: | 800 g/m²/24 h |
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein |
96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester (Thinsulate™): | 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester (Thinsulate™) |