Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Arbeitsjacke Kiruna Gr. XL (Parka)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke Kiruna Gr. XL (Parka)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke Kiruna Gr. XL (Parka)
Artikel-Nr.:
     223-8154828
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973075623
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

FORTIS Arbeitsjacke Kiruna Gr. XL (Parka)

Parka »Kiruna«

Eigenschaften:
• Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
• Atmungsaktiv (800 mvp)
• Winddicht
Ausführung:
• Mit thermoplastischer Polyurethan-Beschichtung
• Reflektoren vorne und hinten
• Fleece-Innenkragen
• Windschutzleiste
• Bund und Taille regulierbar
• Kapuze im Kragen einrollbar
• Zwei Seiten- und zwei Brusttaschen
• Je eine Napoleontasche, Innentasche und Handytasche
Material:
Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: schwarz-dunkelblau
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Material:
96 % Polyester (PES) , 4 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Damen
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
schwarz
Ausstattung:
einrollbare Kapuze
Hauptfarbton:
navy
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Größenspiegel:
S-XXL
Besonderheit Material:
winddicht
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Druckmessung (Wassersäule):
8000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 51,21*
€ 67,38*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 67,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 70,67*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 65,21*
€ 84,84*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.