Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Wintersicherheitsschnürstiefel S3 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Wintersicherheitsschnürstiefel S3 Gr. 45
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Wintersicherheitsschnürstiefel S3 Gr. 45
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Wintersicherheitsschnürstiefel S3 Gr. 45
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Wintersicherheitsschnürstiefel S3 Gr. 45
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Wintersicherheitsschnürstiefel S3 Gr. 45
Artikel-Nr.:
     223-8154846
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428038829
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FOOTGUARD Wintersicherheitsschnürstiefel S3 Gr. 45

Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
• Mit Reflexstreifen
• Warmes Webpelz-Innenfutter
Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Winter-Sicherheitsstiefel
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Reflexstreifen
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Innenmaterial:
Webpelzfutter
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
45
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Rindnarbenleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
€ 4,95*
ab € 28,52*
€ 37,98*
2 Tage
56
€ 7,90*
ab € 28,72*
€ 38,14*
€ 4,80*
ab € 28,87*
€ 38,47*
3 Tage
56
€ 6,90*
ab € 30,63*
€ 40,54*
Lager 223
56
€ 8,50*
ab € 41,15*
€ 53,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,20*
€ 63,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,87*
€ 55,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.