Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8155102
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Trophy S1P SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Trophy«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Stress Out System® – Lasche für komfortables
Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft, durchgehend
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches Veloursleder und Einsätze aus
atmungsaktivem „Canvas Extra-Strong"-Material,
Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe
Aluminium gelocht,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 900 g/Stück
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
39
Größenspiegel:
35-48
Material Schaft:
Veloursleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Eigenname Material Schaft:
Canvas
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 62,55*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,04*
€ 62,84*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 64,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,21*
€ 73,12*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 78,82*
€ 96,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,36*
€ 114,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,64*
€ 112,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 81,96*
€ 97,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.