| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155204 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250331804419 |
| |
|
| | |
| EXCESS WORKWEAR Arbeitsjacke Champ grau-schwarz Gr. L Arbeitsjacke »CHAMP« Ausführung: • Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss • Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen • Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche • Offene Armtasche links • Elastische Armbündchen • Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | L | Farbe: | grau | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Brusttasche mit Patte (beidseitig) | Ausstattung: | Netzeinsatz | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss mit Patte | Größenspiegel: | S-XXL | Kleidungsgröße: | L | Besonderheit Material: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,71* | € 56,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,15* | € 62,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,83* | € 62,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,55* | € 62,94* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 64,21* | € 80,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|