Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ beige-grau Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ beige-grau Gr. 50
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ beige-grau Gr. 50
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ beige-grau Gr. 50
Artikel-Nr.:
     223-8155208
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250331805041
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ beige-grau Gr. 50

Arbeitshose »CHAMP«

Eigenschaften:
• Kombinierbar mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
• Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt
Ausführung:
• Bundhose mit zahlreichen Taschen mit und ohne Patten
• Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
• Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
• Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
• Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
• Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter
• Mehrzwecköse für Karabinerhaken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
Weitere Informationen:
Naht:
Dreifachnaht
Norm:
DIN EN 14404
Größe:
50
Farbe:
braun
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
280 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
beige
Nebenfarbe:
grau
Hauptfarbton:
dunkelbeige
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Geschlecht:
Herren
Größenspiegel:
48-60
Kleidungsgröße:
50
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,31*
€ 51,69*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,19*
€ 52,07*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 39,90*
€ 52,11*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 41,42*
€ 53,70*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 53,83*
€ 68,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.