Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Warnschutzparka gelb-blau Gr. M (Arbeitsjacke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Warnschutzparka gelb-blau Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Warnschutzparka gelb-blau Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Warnschutzparka gelb-blau Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Warnschutzparka gelb-blau Gr. M (Arbeitsjacke)
Artikel-Nr.:
     223-8155243
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973073032
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

ELUTEX Warnschutzparka gelb-blau Gr. M (Arbeitsjacke)

Warnschutzparkas

Eigenschaften:
• Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
• Winddicht
Ausführung:
• Seitlicher Reißverschluss für Emblemservice
• Bund und Taille regulierbar
• Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
• Kapuze im Kragen einrollbar
• Zwei verdeckte Seitentaschen
• Zwei Brusttaschen
• Je eine Handy-, Stift- und Innentasche
• Reflexstreifen aus 3MTM-ScotchliteTM-Reflective Material
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan, 190 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 471 Klasse 3/2
Branche:
universelle Branche
Größe:
M
Farbe:
gelb
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Oxford
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Kälte
Nebenfarbton:
navy
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte und Klettverschluss
Größenspiegel:
S-XXL
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
M
Besonderheit Material:
winddicht
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,81*
€ 73,61*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 58,65*
€ 74,90*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 58,68*
€ 74,94*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 76,29*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 76,50*
€ 95,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.