| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155317 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660740000424 |
| |
|
| | |
| BOLLÉ Brille Tracker DIN 5 (Schutzbrille) Schutzbrille »Tracker« Eigenschaften: • Auswechselbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung • Kratzfest und beschlagfrei • Seitenschutz • Seitliche Belüftung • Gerade Bügel mit regulierbarem Kopfband Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten; DIN 5 auch Schweißen, Löten Zulassung/Norm: EN 166 Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Bügelbrille | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 52 g | Belüftung: | direkt | Geschlecht: | unisex | Ausführung: | Tönung 5 | Ausstattung: | Augenbrauenschutz | Gefährdung: | thermisch | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | grün | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Anwendungsbereich: | Elektrodenschweißen | Farbe Befestigung: | schwarz | Eigenname Material: | Nylon | Befestigungsmaterial: | Polyamid (PA) | Farbe Brillengestell: | schwarz | Kennzeichnung Scheibe: | 5 Bollé 1 FT | Scheiben austauschbar: | Nein | Lieferumfang/Bestandteil: | Brillenetui | Kennzeichnung Tragkörper: | Bollé EN 166 FT | Schutzfilter nach DIN EN 169: | Schweißer-Schutzfilter 5 | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper): | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,46* | € 14,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 16,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 16,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,58* | € 16,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,42* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|