| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155338 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661822324 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bügelbrille für Kinder farblos Kinder-Bügelbrille »511H« Ausführung: • Kratzfest • Ultraleicht • Mit Seitenschutz • Verstellbare Bügel Zulassung/Norm: Nach EN 166 Scheibe: klar Rahmenfarbe: blau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 59 g | Polsterung: | ohne | Ausstattung: | integrierter Seitenschutz | Gefährdung: | mechanisch | inklinierbar: | Nein | Scheibentönung: | klar | Farbe Befestigung: | blau | Farbe Brillengestell: | blau | Scheiben austauschbar: | Nein | Eignung als Überbrille: | Nein | Bügellänge veränderbar: | Ja | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,04* | € 3,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,02* | € 3,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,03* | € 3,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,03* | € 3,36* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,61* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|