Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr. 8
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8155348
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784785419
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr. 8

Rindspaltlederhandschuh »Digger«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Ausgesuchte Lederqualität
• Canvas-Stulpe
• Komfortable Innenhandfütterung
• Pulsschutz
• Doppelnaht
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindspaltleder
Stärke: 1,2 mm
Farbe: blau-weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Lederhandschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Canvasstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44143
Materialstärke:
1.2 mm
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
doppelt genäht
Material Handschuh:
Rindspaltleder
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
blau
zusätzliche Schutzfunktion:
Pulsschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3143
Nebenfarbe Material Handschuh:
weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
672
12
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,33*
5 Tage
672
12
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,42*
12
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,54*
1 Tag
672
12
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,59*
Lager 223
672
12
€ 8,50*
ab € 2,50*
€ 3,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.