Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8155537
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163838326
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

GRISPORT Sicherheitshalbschuh ASAGIO S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Asiago«, S3

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU,
hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert
mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und
Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
gepolsterter Schaftrand
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
39
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Leder
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
hitzebeständig bis 300° C
Material Durchtrittsohle:
Stahl
Eigenname Material Schaft:
Cordura®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 69,68*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 55,89*
€ 69,97*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 57,43*
€ 71,71*
€ 4,80*
ab € 58,87*
€ 73,39*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 72,23*
€ 87,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,13*
€ 96,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.