Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 58
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 58
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 58
Artikel-Nr.:
     223-8155645
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124058
EAN/GTIN:
     4030913039909
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

PLANAM Bundhose Canvas 320 schwarz/schwarz Gr. 58

Bundhose Canvas 320

Ausführung:
• Modernes Design
• Strapazierfähig
• Atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
• Knietaschen aus CORDURA®
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
• Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
• Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
• Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
• Gummizug im Bund
• Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
• Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
• Reißverschluss im Hosenschlitz
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Bundhose
Farbe:
schwarz/schwarz | schwarz
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.74
Größe:
58
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Canvas
Grammatur:
320 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Kniepolstertasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Leinwandbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Sichtbarkeit:
Reflexbiese
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Knieverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Eigenname Material:
Nylon
Kleidungsgröße:
58
Besonderheit Material:
geraut
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Grammatur Verstärkung:
310 g/m²
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,97*
€ 25,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,45*
€ 25,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 26,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 27,44*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 31,92*
€ 38,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,40*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,50*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.