Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einwegoverall PP Gr. L blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einwegoverall PP Gr. L blau
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einwegoverall PP Gr. L blau
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einwegoverall PP Gr. L blau
Artikel-Nr.:
     223-8155697
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784794497
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

FORTIS Einwegoverall PP Gr. L blau

Einweg-Schmutzanzug Basic

Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Optimaler Tragekomfort
Ausführung:
• Dreiteilige Kapuze
• Eingenähter Zwickel
• Taillen-, Bein- und Armgummi
Material: Polypropylen, 50 g/m²
Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
L
Material:
100 % Polypropylen (PP)
Grammatur:
50 g/m²
Kategorie:
Kat. I
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Ausstattung:
Kapuze
Gefährdung:
Dämpfe
PSA-Kategorie:
Kat. I
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
L-2XL
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,40*
€ 9,80*
ab € 2,09*
€ 3,41*
€ 9,80*
ab € 2,09*
€ 3,41*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,50*
Lager 223
27
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.