| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155770 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029148499244 |
| |
|
| | |
| TERRATRENDJOB Bundhose 3230 dunkelgrau Gr. 56 Bundhose »3230« Ausführung: • Dreifachnähte an den Belastungspunkten • Seiteneingriff • Handy- und Zollstocktasche • Seitlicher Stretcheinsatz Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² Besatz: 100 % Polyurethan, Oxford Farbe: dunkelgrau Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | grau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 270 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Balgtasche (beidseitig) | Hauptfarbton: | dunkelgrau | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen, nicht verstellbar | Geschlecht: | Herren | Größenspiegel: | 48-60 | Kleidungsgröße: | 56 | Gewebeart Verstärkung: | Oxford | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,12* | € 26,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,40* | € 28,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 22,57* | € 28,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,76* | € 28,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,44* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|