Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner Safetek Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Kevlar
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Kevlar
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Kevlar
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Kevlar
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Safetek Kevlar
Artikel-Nr.:
     223-8155776
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260138250142
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

KNEETEK Knieschoner Safetek Kevlar

Knieschoner KevSafe®

Ausführung:
• Premium-Knieschoner
• Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
• Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer)
• Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
• Steigern Ausdauer und Produktivität
• Perfekter Tragekomfort
• Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
• Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
• Breiter Anti-Rutsch-Streifen auf der Innenseite des Knieschoners
Einsatzbereiche: Für sehr harte und raue Untergründe, für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure, Mechaniker u. v. m.
Zulassung/Norm: Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Form:
abgerundet
Norm:
DIN EN 14404 Typ 1
Branche:
Baugewerbe
Farbigkeit:
einfarbig
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
rot
Schuhgröße:
Einheitsgröße
Verstellbarkeit:
Klettverschluss
Eigenname Material:
Kevlar®
Sicherheitsklasse:
ohne
Besonderheit Material:
abriebfest
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
€ 5,99*
ab € 44,31*
€ 54,12*
2 Tage
99
€ 5,45*
ab € 44,39*
€ 54,17*
6 Tage
82
€ 4,30*
ab € 43,39*
€ 54,27*
4 Tage
55
€ 4,79*
ab € 45,59*
€ 55,75*
Lager 223
65
€ 8,50*
ab € 60,47*
€ 72,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,90*
€ 86,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,82*
€ 85,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,63*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,64*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.