Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Troyer Foehr blaumeliert Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Troyer Foehr blaumeliert Gr. M
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Troyer Foehr blaumeliert Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8155782
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973064870
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

ELUTEX Troyer Foehr blaumeliert Gr. M

Troyer »Föhr«

Ausführung:
• Troyerkragen schwarz abgesetzt
• Schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
• Front-Reißverschluss zum bequemen Anziehen
Material: 100 % Polyacryl
Farbe: blau meliert
Weitere Informationen:
Größe:
M
Schnitt:
gerade
Farbe:
blau
Material:
100 % Polyacryl (PAN)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-XXL
Kleidungsgröße:
M
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 17,88*
€ 22,92*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 17,92*
€ 23,03*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 18,50*
€ 23,66*
2 Tage
27
3
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 24,44*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 28,60*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8368-L
ab € 17,92*
Ähnlich
Scheibler
8374-L
ab € 17,66*
Ähnlich
Scheibler
8374-M
ab € 18,25*
Ähnlich
Scheibler
8368-XL
ab € 17,74*
Ähnlich
Scheibler
8374-XL
ab € 18,21*
Ähnlich
Scheibler
8368-2XL
ab € 17,74*
Ähnlich
Scheibler
8374-2XL
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.