Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitshose Highline kornblau/marine/zink Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitshose Highline kornblau/marine/zink Gr. 56
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitshose Highline kornblau/marine/zink Gr. 56
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Arbeitshose Highline kornblau/marine/zink Gr. 56
Artikel-Nr.:
     223-8155861
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320056
EAN/GTIN:
     4030913065953
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

PLANAM Arbeitshose Highline kornblau/marine/zink Gr. 56

Bundhose Highline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
• Doppelte Maßstabtasche
• Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
• Handytasche
• Gummizug im Bund
• Zwei Gesäßtaschen mit Patten
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Bundhose
Farbe:
kornblau/marine/zink | blau
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.693
Größe:
56
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Diagonalköper
Grammatur:
285 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Beuteltasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Nebenfarbton:
marineblau
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
38-70, 24-30, 90-118
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Kleidungsgröße:
56
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 17,22*
€ 22,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 22,89*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,02*
€ 23,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 23,84*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 26,59*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,65*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,18*
Ähnlich
Planam
2320024
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2320025
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2320026
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2320027
ab € 15,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.