| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155890 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888166071 |
| |
|
| | |
| SAFESTYLE Warnregenbundhose Matula orange Gr.XXL Warnschutz-Regenbundhose »RENZ« und »MATULA« Ausführung: • Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule • Hoch abriebfest • Marine abgesetzt • Nähte geschweißt • Taillengummi sorgt für bequemen Halt • Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite • Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss • Taschenausführung zum Durchgreifen • Oxford-Gewebe Material: 100 % Polyester, Polyurethan beschichtet Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | 4: | 4 | Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 1 | Basis: | Warnschutz-Bundhose | Branche: | universelle Branche | Farbe: | orange | Hosenart: | lange Hose | Material: | 100 % Polyester (PES) | S - XXXL: | S - XXXL | Gewebeart: | Oxford | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | orange | Nebenfarbe: | blau | Taschenart: | Tasche (beidseitig) | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Gefährdung: | Wind | Nebenfarbton: | marineblau | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | doppelter Bundknopf | Größenspiegel: | 0-5 | Verarbeitung Naht: | geschweißt | Weitenverstellung: | Gummizug (Taille) | Kleidungsgröße: | 2XL | Warnschutz-Bundhose: | Warnschutz-Bundhose | Materialverarbeitung: | einlagig | Besonderheit Material: | beschichtet | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Druckmessung (Wassersäule): | 2000 mm | 100% Polyester mit PU-Beschichtung: | 100% Polyester mit PU-Beschichtung | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688: | EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnschutzhose orange, bundhose, warnschutzparka safestyle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,03* | € 18,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,26* | € 26,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 26,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,18* | € 27,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,82* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|