Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESTYLE Warnregenbundhose Matula orange Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Matula orange Gr.XXXL
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Matula orange Gr.XXXL
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Matula orange Gr.XXXL
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Matula orange Gr.XXXL
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Matula orange Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     223-8155891
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888166088
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

SAFESTYLE Warnregenbundhose Matula orange Gr.XXXL

Warnschutz-Regenbundhose »RENZ« und »MATULA«

Ausführung:
• Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule
• Hoch abriebfest
• Marine abgesetzt
• Nähte geschweißt
• Taillengummi sorgt für bequemen Halt
• Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
• Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
• Taschenausführung zum Durchgreifen
• Oxford-Gewebe
Material: 100 % Polyester, Polyurethan beschichtet
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
Weitere Informationen:
5:
5
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 1
Basis:
Warnschutz-Bundhose
Branche:
universelle Branche
Farbe:
orange
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
S - XXXL:
S - XXXL
Gewebeart:
Oxford
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
orange
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Tasche (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Wind
Nebenfarbton:
marineblau
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
doppelter Bundknopf
Größenspiegel:
0-5
Verarbeitung Naht:
geschweißt
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Kleidungsgröße:
3XL
Warnschutz-Bundhose:
Warnschutz-Bundhose
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
beschichtet
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Druckmessung (Wassersäule):
2000 mm
100% Polyester mit PU-Beschichtung:
100% Polyester mit PU-Beschichtung
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688:
EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 18,67*
€ 4,90*
ab € 19,17*
€ 26,13*
10 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,83*
€ 26,88*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 20,11*
€ 27,42*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 26,75*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.