Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 2124AESDS1 Gr. 44 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 2124AESDS1 Gr. 44 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 2124AESDS1 Gr. 44 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 2124AESDS1 Gr. 44 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 2124AESDS1 Gr. 44 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 2124AESDS1 Gr. 44 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STABILUS SAFETY STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 2124AESDS1 Gr. 44 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8155924
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965020628
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 2124AESDS1 Gr. 44 (Arbeitssandale)

Sicherheitssandale »2124A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Fußbett mit Vibratec schont Gelenke, Bandscheiben
und Wirbelsäule
Fußbett: „Vibratec"-Dämpfungselement
Brandsohle: Vegetabil gegerbte
Lederbrandsohle
Sohle: PU-Sohle, rutschfest
Material: Mikrofaser, atmungsaktiv
Sicherheit: Stahlkappe
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitssandale
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
580 kg
Kategorie:
S1
Lederschuh:
Lederschuh
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Innenmaterial:
Leder
Verschlussart:
Doppelklettverschluss
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
44
Größenspiegel:
36-48
Material Schaft:
Nubukleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Brandsohle:
Leder
Sicherheitsklasse:
S1
Vorschriften und Gesetze:
BGR 191
Bezeichnung Innenmaterial:
Lederfutter
Besonderheit Material Brandsohle:
vegetabil gegerbt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 74,96*
€ 4,90*
ab € 60,55*
€ 78,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 79,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,99*
€ 80,12*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 77,83*
€ 97,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,45*
€ 115,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,90*
€ 114,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,07*
€ 102,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.