Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 4/62-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 4/62-64
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 4/62-64
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 4/62-64
Artikel-Nr.:
     223-8155961
Hersteller:
     CAB PROTECT
Herst.-Nr.:
     PULC/500/XXL
EAN/GTIN:
     4029201126650
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 4/62-64

Stretch-Regenschutzhose

Ausführung:
• Reißfest
• Wasserdicht
• Strapazierfähig
• Starker Gummizug am Bund
Material: Polyurethan
Zulassung/Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/1
Basis:
Regenhose
Farbe:
gelb
Normen:
DIN EN 343
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Bund
Größe:
2XL
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Taschenart:
ohne
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Regen
Geschlecht:
Unisex
PSA-Kategorie:
ohne
Verschlussart:
Gummizug
Größenspiegel:
S-4XL
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Kleidungsgröße:
2XL
Hersteller-Farbcode:
500
Besonderheit Material:
reißfest
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
6
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 14,01*
1
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 14,04*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 10,63*
€ 14,09*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 14,28*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 15,99*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASATEX
PJC/XXL/500
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.