Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Troyer Sylt dunkelgrau meliert Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Troyer Sylt dunkelgrau meliert Gr. L
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Troyer Sylt dunkelgrau meliert Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-8156011
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973028223
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

ELUTEX Troyer Sylt dunkelgrau meliert Gr. L

Troyer »Sylt«

Ausführung:
• Hochwertiger Troyer-Pullover
• Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
• Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
• Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe
Material: 100 % Polyacryl
Farbe: dunkelgrau meliert
Weitere Informationen:
Größe:
L
Schnitt:
gerade
Farbe:
grau
Material:
100 % Polyacryl (PAN)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grau
Hauptfarbton:
anthrazitgrau
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-XXL
Kleidungsgröße:
L
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 16,96*
€ 21,30*
1 Tag
44
1
€ 5,45*
ab € 17,05*
€ 21,39*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 17,43*
€ 21,79*
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 22,85*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 32,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8364-L
ab € 16,96*
Ähnlich
Scheibler
8362-M
ab € 17,19*
Ähnlich
Scheibler
8364-M
ab € 17,23*
Ähnlich
Scheibler
8362-XL
ab € 17,26*
Ähnlich
Scheibler
8364-XL
ab € 17,19*
Ähnlich
Scheibler
8362-2XL
ab € 17,23*
Ähnlich
Scheibler
8364-2XL
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.