Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Fleece Arbeitsjacke Pamir grau-schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht L+D L+D Fleece Arbeitsjacke Pamir grau-schwarz Gr. S
Artikeldetailsicht L+D L+D Fleece Arbeitsjacke Pamir grau-schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     223-8156075
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005781250701
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Faserpelz-Jacke

L+D Fleece Arbeitsjacke Pamir grau-schwarz Gr. S

Fleece-Jacke »Pamir«

Eigenschaften:
• Sportlich
• Bequem zu tragen
Ausführung:
• Faserpelzjacke
• Gummizug am Arm
• Mit durchgehendem Reißverschluss
• Zwei Einschubtaschen
• Antipilling-Ausrüstung
• Micro-Polarfleece
Material: 100 % Polyester
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Geschlecht:
Unisex
Größenspiegel:
S-XXL
Kleidungsgröße:
S
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 24,21*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 18,34*
€ 24,41*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 24,83*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 19,05*
€ 25,55*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 23,79*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.