| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156092 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888016550 |
| |
|
| | |
| CRAFTLAND Volllederschweißerjacke natur Gr.XXL Schweißerkleidung aus Rindvollleder Ausführung Jacke: • Verdeckte Knopfleiste • Druckknöpfe • Stehkragen Ausführung Hose: • Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur Ausführung Jacke: • Verdeckte Knopfleiste • Druckknöpfe • Stehkragen Material: Rindvollleder Farbe: natur Weitere Informationen: | | 4: | 4 | Norm: | ohne | Basis: | Volllederjacke | M-XXXL: | M-XXXL | Branche: | universelle Branche | Größe: | 4 | Material: | Rindvollleder | Armlänge: | 1/1 Arm | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | einfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | weiß | Gefährdung: | Feuer/Flammen | 1a-Rindleder: | 1a-Rindleder | Verschlussart: | Druckknopfverschluss mit Patte | Größenspiegel: | 1-5 | Anwendungsbereich: | Schweißarbeiten | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,03* | € 43,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,90* | € 43,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,15* | € 44,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,91* | € 45,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 63,54* | € 79,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|