Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8156114
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245423834109
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 10

Schutzhandschuh »Dexilite 383«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für leichte mechanische Arbeiten
• Gute Fingerbeweglichkeit
• Tragekomfort durch den Träger aus Baumwolle
• Ergonomische Passform
• Elastischer Strickbund für festen Sitz
• Komplett beschichtet
• Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer
• Sehr gute Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Allround-Handschuh, Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung
Länge: 260–290 mm
Stärke: 0,8 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
290 mm
Länge von:
260 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Griffprofil:
glatt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-10
Materialstärke:
0.8 mm
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
velourisiert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
gelb
Material Handschuh:
Nitril
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
gelb
Verarbeitung Innenmaterial:
Textilfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3111X
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,05*
3 Tage
240
10
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,27*
10
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,35*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 4,38*
Lager 223
240
10
€ 8,50*
ab € 4,42*
€ 5,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.