Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Schutzkoffer JUMBO6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Schutzkoffer JUMBO6700 Werkzeugtrolly Jumbo 6700 539x395x225mm B+W
Artikel-Nr.:
     223-8156279
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031541705990
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schutzkoffer
Rollenkoffer

B&W Schutzkoffer JUMBO6700

Werkzeugkoffer JUMBO 6700
• Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
• Temperaturstabil von –30 °C bis 80 °C, stapelbar
• Staub- und wasserdicht
• Leichter Transport durch 2 Inline-Rollen und Teleskopgriff
• Mit Luftdruckausgleichsventil
• Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
• Mit Gasdruckfeder
• Dokumentenfach im Deckel
• 2 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einsteckfächern im Deckel
• 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
• Verschließbare unterteilbare 70 cm tiefe Bodenschale
• Gummierter Tragegriff
• Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

Lieferung: 3 Alu-Trennstege, 6 Endkappen und 4 Mittelkappen, ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9800 g
Schutzart:
IP 67
Korpusfarbe:
schwarz
SB-Verpackt:
Nein
Bodengleiter:
Nein
Rollenanzahl:
2 St.
Abschließbar:
1
Höhe (Innen):
357 mm
Lagesicherung:
Nein
Breite (Innen):
225 mm
Korpusmaterial:
Polypropylen
Länge (Innen):
534 mm
Scharnieranzahl:
4 St.
Verschlußanzahl:
2 St.
Bodenschalentiefe:
70 mm
Mit Gasdruckfeder:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Ja
Anzahl Gasdruckfedern:
2 St.
Mit Kantenstoßschutz:
Nein
Arretierbare Scharniere:
Nein
innenliegende Scharniere:
Nein
Arretierbare Deckelhalter:
Ja
innenliegende Deckelhalter:
Ja
Zur Aufgabe als Fluggepäck geeignet:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,66*
€ 262,04*
Frei Haus
ab € 229,63*
€ 271,23*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 232,91*
€ 271,23*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 239,89*
€ 277,94*
Lager 223
38
€ 8,50*
ab € 328,49*
€ 376,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,19*
€ 439,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,49*
€ 390,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.