Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Allzweckbohrer 12x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 12x160mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 12x160mm
Artikel-Nr.:
     223-8156317
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773232

FORTIS Allzweckbohrer 12x160mm

Allzweckbohrer
• Diamantgeschliffene HM-Spitze
• Sehr hohe Standzeit
• Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr

Lieferung: In Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
160 mm
Lieferung in:
Kunststofftasche
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Spitzenveredelung:
diamantgeschliffen
Bohrer Durchmesser:
12 mm
Bohrer geeignet für:
Universal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
245
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,50*
1 Tag
245
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,75*
7 Tage
232
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,11*
1 Tag
245
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,21*
Lager 223
245
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.