Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Allzweckbohrer 5x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 5x90mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 5x90mm
Artikel-Nr.:
     223-8156320
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773294

FORTIS Allzweckbohrer 5x90mm

Allzweckbohrer
• Diamantgeschliffene HM-Spitze
• Sehr hohe Standzeit
• Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr

Lieferung: In Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
90 mm
Lieferung in:
Kunststofftasche
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Spitzenveredelung:
diamantgeschliffen
Bohrer Durchmesser:
5 mm
Bohrer geeignet für:
Universal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
333
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,20*
1 Tag
333
1
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,45*
1 Tag
333
20
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,51*
7 Tage
316
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,57*
Lager 223
333
1
€ 8,50*
ab € 1,15*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.